Frisian Flag Susu Bubuk Instan Kompleta Cokelat 400gr 1carton(24pcs)

#Nomor SKU S028113386
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1carton(24pcs)
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 June 2021
Terakhir Diperbaharui 23 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Susu Bubuk Frisian Flag KOMPLETA Cokelat diproduksi menggunakan susu bubuk berkualitas dengan kandungan zat gizi makro (protein, karbohidrat dan lemak) dan tinggi Kalsium, Tinggi Zat Besi, Sumber Protein, 10 Vitamin dan 4 Mineral dan mudah dilarutkan karena berada dalam bentuk instant. Dalam 1 gelas (35 gram bubuk) Frisian Flag KOMPLETA mengandung energi sebanyak 130 kkal, protein 5 gram, kalsium 50%, zat besi 15%, 10 vitamin dan 4 mineral (berdasarkan AKG 2150 kkal) Konsumsi minimal 2 gelas Frisian Flag KOMPLETA setiap hari membantu pemenuhan kebutuhan harian Anda akan protein, kalsium, zat besi, 10 vitamin dan 4 mineral. Tersedia dalam kemasan kotak untuk keluarga: 400 gr & 800 gr dan sachet 1 x pakai yang praktis dan ekonomis, hanya Rp 3.000,-/gelas (harga eceran yang disarankan). Dapat dikonsumsi sebagai minuman susu oleh semua anggota keluarga (kecuali bayi 0-12 bulan). Cukup larutkan 35 gram (±4 sendok makan) produk ke dalam 165ml air matang hangat dan siap dinikmati. Tidak perlu menggunakan air mendidih untuk menjaga kualitas terbaik zat gizi makro dan mikro yang terkandung di dalam produk. Rasakan kelezatan rasa cokelatnya dan jadikan Frisian Flag KOMPLETA sebagai bagian dari pola hidup sehat keluarga Anda. Konsumsi kalsium lebih dari 2000 mg per hari tidak akan menambah manfaat dalam menjaga kepadatan tulang. Komposisi : Susu Bubuk Skim, Sukrosa, Bubuk Whey, Susu Bubuk Full Cream, Kakao bubuk, Kalsium Karbonat dan Premiks Vitamin dan Mineral, Perisa Sintetik, Ekstrak Krim, Perisa Alami. Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.
Peringatan
Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Fitur
Manfaat kandungan zat gizi dalam Frisian Flag Purefarm Full Cream Zat Gizi Makro - Protein Salah satu komponen esensial dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. - Kalsium Mineral utama dalam tulang dan gigi - Zat Besi Komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. - Asam Folat Berperan dalam pembentukan sel darah merah. Zat Gizi Mikro - Vitamin A Membantu mempertahankan keutuhan lapisan permukaan (mata, saluran pencernaan, saluran pernafasan dan kulit). - Vitamin B1 & B2 Koenzim perubahan karbohidrat jadi energi. - Vitamin B3 Faktor pembantu dalam reaksi pembentukan energi dan pembentukan jaringan. - Vitamin B6 Salah satu faktor dalam metabolisme energi dan pembentukan jaringan. - Vitamin B12 Koenzim dalam pembentukan asam nukleat misalnya pembentukan sel darah merah. - Vitamin D Membantu penyerapan kalsium. Takaran saji 4 sendok makan (35 g) Jumlah Sajian per Kemasan : 23 JUMLAH PERSAJIAN - Energi Total 130 kkal - Energi dari Lemak 15 kkal Lemak Total 1.5 g %AKG : 3% Lemak Jenuh 1 g %AKG : 6% Kolesterol 4 mg %AKG : 1% Protein 5 g %AKG : 9% Karbohidrat Total 23 g %AKG : 7% Gula Total 22 g Laktosa 12 g Sukrosa 9 g Natrium 95 mg 6% Kalium 450 mg 10% Vitamin A 20% Vitamin B1 (Thiamin) 15% Vitamin B2 (Riboflavin) 35% Vitamin B3 (Niasin) 25% Vitamin B5 (Asam panthotenat) 15% Vitamin B6 (Piridoksin) 15% Vitamin B9 (Asam Folat) 15% Vitamin B12 15% Vitamin C 20% Vitamin D 15% Biotin 30% Kalsium 50% Fosfor 25% Magnesium 10% Zat Besi 15% Seng 20% Iodium 20% *Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan