ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) LR6 Millenium Power 4B+2B 1carton(72packs/432pcs)

#Nomor SKU S028113119
Wishlist
Rating:
99% of 100
(123)
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LR6
Unit 1carton(72packs/432pcs)
Size AA
Diameter (mm) 13.7-14.5
Total Height (mm) 49.5-50.5
Voltage (V) 1.5
Blister Pack Carton (432 pcs)
SNI License Yes
SNI Number Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
Berat (Kg) 11.3
Tanggal Produk Terdaftar 18 June 2021
Terakhir Diperbaharui 02 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/ AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.


1carton 72pack, 1pack 6pcs, total 432pcs.
Description
Instructions :
- Install batteries correctly.
- Remove batteries when not in use for long periods.
- Replace all batteries at the same time.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk