Trilliun Selang Benang Hiprex White 3/4inch 1roll(100m)

#Nomor SKU S028103943
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll(100m)
Length (m) 100
Size (inch) 3/4
Color White
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 June 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Selang PVC Trilliun Hiprex.
Selang PVC Trilliun Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas terbaik sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Trilliun Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna untuk dapat digunakan dalam aplikasi penyaluran air bertekanan tinggi.

Keunggulan :
- Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni.
- Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh.
- Fleksibel.
- Kuat dan tahan lama.
- Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia dan oli.
- Diperkuat dengan benang Polyester.
- Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi.
Fitur
Aplikasi Sistem
- Penyaluran air dan udara
- Pembuangan air dan udara
- Rumah tangga
- Kebun dan taman
- Pertanian
- Industri

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan