AKS Belt Driven Air Compressor AKS - OK902 1unit
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AKS - OK902 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (HP) | 1.5 |
| Voltage/Frequency (V/Hz) | 220/380-50 |
| Cylinder Diameter (mm) | Ø 2x51 |
| Speed (rpm) | 1030 |
| Exhaust Volume (L/minute) | 120 (4.2cfm) |
| Maximum Pressure (bar) | 8 (115PSi) |
| Tank Capacity (L) | 90 |
| Overall dimensions (cm) | 120x46x84 |
| Berat (Kg) | 59.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan