AKS Semi-Auto Tire Changer with Pneumatic Bead Breaker Blade AKS - JL104B 1unit
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AKS - JL104B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Motor Power (kW) | 0.75 |
| Power Supply (V/Hz) | 220/50 |
| Maximum Wheel Diameter (mm) | 960 |
| Max. Steel Width (mm) | 360 |
| Outside Clamping (mm) | 225-504 (11-20.8inch) |
| Inside Clamping (mm) | 300-545 (12-21.8inch) |
| Air Supply (bar) | 6 to 10 |
| Bead Breaker Force (kg) | 2500 |
| Noise Level (dB) | < 70 |
| Berat (Kg) | 173.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan