AKS Gasoline Air Compressor AKS - MT705GS 1unit
Rp5.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AKS - MT705GS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (HP) | 5.5 |
| Cylinder Diameter (mm) | Ø 2x65 |
| Speed (rpm) | 1050 |
| Exhaust Volume (L/minute) | 250 (8.9cfm) |
| Maximum Pressure (bar) | 8 (115PSi) |
| Tank Capacity (L) | 70 |
| Overall Dimensions (mm) | 1070x430x810 |
| Berat (Kg) | 140.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan