EZO Stainless ball bearing 620 series Contact double seal type 626H2RS 1pc

#Nomor SKU S028098140
Wishlist
Rp37.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 626H2RS
Unit 1pc
Bearing Type Metric Bearing
Bore Diameter d (mm) 6
Outer Diameter d (mm) 19
Flange Diameter Df (mm) 22.0
Min. Radius rs (mm) 0.30
Width B (mm) 6.0
Flange Width Bf (mm) 1.50
Seal 2RS, 2RU
Width B1 (mm) 6.0
Flange Width Bf1 (mm) 1.5
Load Rating Cr (N) 2340
Load Rating Cor (N) 889
Maximum Speed (rpm) (Grease) x 10001 38, (Oil) x 10002 45
Cage Type One-piece nylon crown type (TW), Two-pieces steel ribbon type (J)
Material Standard Metric
Size Dw (mm) 3.500
Seals and Shields Contact Rubber Seal
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2021
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan