EZO Ball Bearing Open Inch Contact Double Seal Type (Laher) R4-2RS 1pc

#Nomor SKU S028097792
Wishlist
Rp23.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R4-2RS
Unit 1pc
Bearing Type Inch Bearing
Bore Diameter d (inch) 0.25
Outer Diameter D (inch) 0.625
Min. Radius rs (inch) 0.0118
Width B (mm) 0.1960
OR Width Be (inch) 0.1960
Seal 2RS, 2RU, TTS
IR Width B1i (inch) 0.1960
OR Width B1e (inch) 0.1960
Load Rating Cr (N) 1480
Load Rating Cor (N) 617
Maximum Speed (rpm) (Grease) x 10001 42, (Oil) x 10002 50
Cage Type Two-pieces steel ribbon type (J)
Material 440 Stainless Steel, 52100 Chrome Steel
Size Dw (inch) 0.0937
Seals and Shields Contact Rubber Seal
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 02 June 2021
Terakhir Diperbaharui 13 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan