EZO Ball Bearing 620 Series Double Shield Type (Laher) 627ZZ 1pc
Rp15.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 627ZZ |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Bearing Type | Metric Bearing |
| Bore Diameter d (mm) | 7 |
| Outer Diameter d (mm) | 22 |
| Flange Diameter Df (mm) | 25.0 |
| Min. Radius rs (mm) | 0.30 |
| Width B1 (mm) | 7.0 |
| Load Rating Cr (N) | 3300 |
| Load Rating Cor (N) | 1370 |
| Maximum Speed (rpm) | (Grease) x 10001 33, (Oil) x 10002 39 |
| Cage Type | One-piece nylon crown type (TW), Two-pieces steel ribbon type (J) |
| Material | 440 Stainless Steel, 52100 Chrome Steel |
| Closure | Pressed steel shield, Contact rubber seal (2RS) |
| Closure Option | Non-contact rubber seal (2RU), Teflon steel (TTS) |
| Size Dw (mm) | 3.969 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 January 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/EZO%20Ball%20Bearing%20620%20Series%20Double%20Shield%20Type%20(Laher)%20627ZZ%201pc/8lS028095309-1.jpg)