EZO Ball Bearing 600 Series (Laher) 603 1pc
Rp18.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 603 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Bearing Type | Metric Bearing |
| Bore Diameter d (mm) | 3 |
| Outer Diameter d (mm) | 9 |
| Flange Diameter Df (mm) | 10.5 |
| Min. Radius rs (mm) | 0.15 |
| Width B (mm) | 3.0 |
| Flange Width Bf1 (mm) | 1.0 |
| Load Rating Cr (N) | 572 |
| Load Rating Cor (N) | 188 |
| Maximum Speed (rpm) | (Grease) x 10001 66, (Oil) x 10002 78 |
| Cage Type | One-piece steel Crown type (W) |
| Material | 440 Stainless Steel, 52100 Chrome Steel |
| Size Dw (mm) | 1.588 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 June 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 13 January 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/EZO%20Ball%20Bearing%20600%20Series%20(Laher)%20603%201pc/qwS028094968-1.jpg)