Gajah Tunggal Car Tires Outer Super 88N HD (Ban Mobil) UGH7548 7.50 - 16 14PR 1pc

#Nomor SKU S028093398
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UGH7548
Unit 1pc
Tire Type Bias
Tire Size 7.50 - 16 14PR
Ply Rating 14
Approved Rim 6.00G S SDC
Maximum Load Capacity (kg) 1550/1450
Maximum Pressure (kPa) 650/650
Section Width (mm) 215
Outer Diameter (mm) 811
Thread Depth (mm) 12.4
Berat (Kg) 22.8
Tanggal Produk Terdaftar 29 May 2021
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Didesain untuk aplikasi jalan raya.
Konstruksi baru yang heavy duty Kuat menahan beban dan mengurangi panas saat kendaraan dioperasikan untuk jarak jauh.
Telapak dengan 4 alur utama yang kokoh dan lebar. Menepis air dengan maksimal. Pengendalian prima walaupun penuh beban.
Alur zig-zag.
Daya cengkeram kuat untuk jalan kering maupun basah serta akselerasi yang lebih baik.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan