Gajah Tunggal Car Tires Outer Super (Ban Mobil) GGF7003 7.00 - 14 8PR 1pc

#Nomor SKU S028093350
Wishlist
Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GGF7003
Unit 1pc
Tire Type Bias
Tire Size 7.00 - 14 8PR
Ply Rating 8
Approved Rim 6.00G S SDC
Maximum Load Capacity (kg) 1440/1370
Maximum Pressure (kPa) 600/600
Section Width (mm) 211
Outer Diameter (mm) 805
Thread Depth (mm) 13
Berat (Kg) 11.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 May 2021
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Didesain untuk aplikasi jalan raya.
4 alur utama dengan sayatan tipis.
Performa prima untuk jalan basah dan kering serta daya pengereman yang sangat baik.
Pola rib dengan alur zig-zag Pengendalian lebih akurat dan nyaman dikendarai. Daya cengkeram yang kuat mencegah selip ke samping.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan