Gajah Tunggal Car Tires Outer Miler RFD (Ban Mobil) 10.00 - 20 16PR 1pc

#Nomor SKU S028093282
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Tire Type Bias
Tire Size 10.00 - 20 16PR
Ply Rating 116
Approved Rim 7.5
Maximum Load Capacity (kg) 3000/2650
Maximum Pressure (kPa) 790/720
Section Width (mm) 278
Outer Diameter (mm) 1059
Thread Depth (mm) 16
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 May 2021
Terakhir Diperbaharui 04 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Didesain untuk aplikasi jalan tol dan jalan raya.
Pola telapak ban dengan 4 alur utama.
Konstruksi ban kokoh.
Kompon khusus untuk jaian raya.
Daya cengkeram prima untuk jalan kering maupun basah.
Selain daya angkut maksimal juga untuk pengendalian yang lebih presisi pada saat kendaraan dalam keadaan terisi penuh beban maupun kosong.
Daya cengkeram di permukaan jalan lebih kuat serta awet dalam pemakaian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan