BONDHUS Hex Key T Handle (Kunci L) 6HT4MM 1pc

#Nomor SKU S028051541
Wishlist
Rp259.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6HT4MM
Unit 1pc
Material Blade part: Protenium alloy steel (surface proguard processing), Handle part: Steel
Width Across Flats (mm) 4
Overall Width (mm) 80
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 20 May 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
To ensure safe use of the tool, be sure to wear protective goggles when working.

Do not work with a pipe or a box wrench.
Feature
The iron handle and blade of the T-handle are welded together to make it durable and will not come off.

The handle has an ergonomic design that fits in your hand.
Use
Ideal for maintenance work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan