Panduit Cable Tie Mounts ABMMATC0 Black 1set(100pcs)
Rp729.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ABMMATC0 |
|---|---|
| Unit | 1set(100pcs) |
| Material | Weather Resistance ABS |
| L x W (mm) | 19.1x19.1 |
| Height (mm) | 4.6 |
| Working Cable Tie Width (mm) | 2.3 to 3.6 |
| Screw Hole Dia. (Φmm) | None |
| Working Temperature Range (Degree Celcius) | -29 to 82 |
| Standard (Certified) | UL Flame Retardant 94HB |
| Application | For indoor, outdoor |
| Color | Black |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 May 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Since it has an adhesive tape, it can be installed easily just by removing it from the mount.
Use
\n- Wiring and fixing cable.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/n1S028043829-1.jpg)