Panduit Cable Tie Mounts ABM112AC White 1set(100pcs)
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ABM112AC |
|---|---|
| Unit | 1set(100pcs) |
| Material | Nylon 66 |
| Color | White |
| Working Cable Tie Width (mm) | 2.3 to 4.8 |
| Standard (Certified) | UL flame retardant 94V-2 |
| Application | For Indoor |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 May 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Bundle wires can be fixed efficiently by using a cable tie.
- Since it has an adhesive tape, it can be installed easily from the mount.
Use
\n- For wiring and fixing of wires in a control panel and switchboard.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/h2S028043614-1.jpg)