AOTAI TIG Welding Inverter DC ATIG-315PAC 1unit
Rp44.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ATIG-315PAC |
---|---|
Unit | 1unit |
Rated Input Voltage (V) | 380 ± 10% |
Frequency (Hz) | 50/60 |
Phase | 3 |
Rated Input Capacity (kVA) | 13.5 |
Rated Input Current (A) | 20.7 |
Duty Cycle (%) | '60%@315A at 40°C |
OCV (V) (MMA/TIG) | Around 45/79 |
Output Current Range (A) | 5-315 |
Arc Force (A) | 10-200 |
Pre-Gas/Post-Gas (s) | 0.1-15/0.1-60 |
Initial/Final Current (A) | 10-160/5-315 |
Up-Slope/Down-Slope Time (s) | 0.1-10/0.1-15 |
Peak Current (A) | 5-315 |
Pulse Frequency (Hz) | 0.2-20 |
Dimensions (mm) | 655x324x546 |
Berat (Kg) | 50.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 18 May 2021 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Usable with both ferrous and nonferrous metals welding, specially good at aluminum alloy and stainless steel. Abundant parameters adjustable.
The clean ratio and AC frequency specially for aluminum welding.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan