ISHIDA Platform Scale ITB-30 125-5130-08 30kg 1unit
Rp30.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ITB-30 125-5130-08 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Type | Platform Scale |
| Resolution (g) | 5 |
| Platform Size (mm) | 330x485 |
| Display | LCD |
| Capacity (kg) | 30 |
| Battery | 2 Dry Cell D-Type |
| Accuracy (g) | ±5 |
| Weighing Method | Digital Load Cell |
| Range | W1 (0.04 to 6kg), W2 (0.1 to 15kg), W3 (0.2 to 30kg) |
| Accuracy class | OIML R76 CLass III |
| Dimensions (mm) | 330x495x513 |
| Berat (Kg) | 9.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 May 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi dan sertifikat TERAWarning
Exclude Calibration and TERA CertificationFeature
- Triple weighing range. - Low power consumption : 700 Hours by battery.
- Journal Printer.
- Check weighing and counting.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan