AOTAI Inverter DC Stick Welding Machine ARC400II 1unit
Rp29.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ARC400II |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Input Voltage (V) | 380 ± 20% |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Phase | 3 |
| Rated Input Capacity (kVA) | 26.3 |
| Rated Input Current (A) | 40 |
| Duty Cycle (%) | '60%@400A at 40°C |
| OCV (V) | Around 84 |
| Output Current Range (A) | 20-400 |
| Efficiency | 0.89 |
| Cosφ | 0.95 |
| Protection Class | IP23S |
| Insulation class | H |
| Dimensions (mm) | 576x297x557 |
| Berat (Kg) | 43.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 May 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/AOTAI%20Inverter%20DC%20Stick%20Welding%20Machine/AOTAI%20Inverter%20DC%20Stick%20Welding%20Machine%20ARC400II%201unit/esS028026532-1.jpg)