AOTAI Inverter DC Stick Welding Machine ARC400 1unit

#Nomor SKU S028026525
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ARC400
Unit 1unit
Rated Input Voltage (V) 380 ± 10%
Frequency (Hz) 50/60
Phase 3
Rated Input Capacity (kVA) 18.7
Rated Input Current (A) 28.4
Duty Cycle (%) '60%@400A at 40°C
OCV (V) Around 68
Output Current Range (A) 20-400
Efficiency 0.89
Cosφ 0.95
Protection Class IP23S
Insulation class H
Dimensions (mm) 655x324x546
Berat (Kg) 43.0
Tanggal Produk Terdaftar 18 May 2021
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Suitable for rutile and basic electrodes.
- Adjustable Arc force and hot start.
- Heavy duty cycle.
- Long distance welding up to 100m.
- Digital display for knob preset and current monitoring.
- VRD feature optional.
- Wireless/wire remote control.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan