EMC One Touch-in Fitting with G-Thread (O-ring)(inch) ZPL Series ZPL-12-02 1pc
Rp17.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZPL-12-02 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Series | ZPL |
| Outside Diameter (mm) | 12 |
| Thread Size (inch) | 1/4 |
| Working Medium | Air, Vacuum |
| Tube Material | Nylon/PU tube |
| Working Pressure (MPa) | 0-0.8 |
| Guaranteed Pressure (MPa) | 1.2 |
| Working Temperature (°C) | 0-60 |
| Dimension A (mm) | 9.5 |
| Dimension B (mm) | 37.5 |
| Dimension C (mm) | 29.3 |
| Dimension S (mm) | 19 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 May 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































(inch)%20ZPL%20Series/EMC%20One%20Touch-in%20Fitting%20with%20G-Thread%20(O-ring)(inch)%20ZPL%20Series%20ZPL-12-02%201pc/dbS028020479-1.jpg)