Safeway Pallet Plastik Hygiene Series WEN4-1111 1120x1120x163mm 1pallet

#Nomor SKU S028020196
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WEN4-1111
Unit 1pallet
Width (mm) 1120
Length (mm) 1120
Height (mm) 163
Material HDPE
Type Smooth Flat Deck Surface, Non-Reversible
Color Blue
Static Load (kg) 6000
Dynamic Load (kg) 1200
Racking Load (kg) 1200
Suitable for Handling By Forklift (4-way); Hand Truck (4-way); Stacker (2-way)
Berat (Kg) 37.4
Tanggal Produk Terdaftar 07 May 2021
Terakhir Diperbaharui 21 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait