Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed P51 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | P51 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Maximum Operating Pressure (bar) | 200 |
| Cylinder Compatability | Single-acting |
| Reservoir Capacity (cm³) | 819 |
| Usable Oil Capacity (cm³) | 819 |
| Maximum Flow Rated Pressure (cm³/stroke) | 4.10 |
| Maximum Handle Effort (kg) | 27 |
| Piston Stroke (mm) | 25.4 |
| Valve Operation | Manual |
| Power Source | Manual |
| Dimension A (mm) | 52 |
| Dimension B (mm) | 92 |
| Dimension C (mm) | 181 |
| Dimensions d (mm) | 200 |
| Dimension E (mm) | 57 |
| Berat (Kg) | 5.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 May 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 November 2025 |
Informasi Produk
Description
Product Lines : Industrial Tools, Workholding Tools
- External load-release valve
- Internal pressure-relief valve for overload protection
- External load-release valve
- Internal pressure-relief valve for overload protection
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan