LEXOS GP Online Series GP-815-S 12000W 1pc
Rp139.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GP-815-S |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | 15000 |
| Capacity (W) | 12000 |
| Power Factor | 0.8 |
| Input Voltage (V) | 160-260 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Output voltage (V) | 220 |
| Wave | Pure Sinewave |
| Communication | RS232 |
| Nominal Voltage (V) | 192 |
| Back-up Time (minute) | 10 (Half Load) |
| Battery Charge (Ah) | 34 |
| Dimensions (mm) | 798x409x1044 |
| Protection | Built in Isolation Transformer for Grounding, Overload Capacity, Lightning and Surge Protection, Short Circuit Protection, Built-in static electronic bypass switch |
| Temperature (°C) | 0 to -40 |
| Sound Level (dBA) | < 55 |
| Battery Cabinet Dimensions (mm) | 780x470x660 |
| Berat (Kg) | 250.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 May 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan