AKS Mesin Gerinda Asah Pisau Otomatis AKS-CK630AWS with Stand 1unit

#Nomor SKU S028005063
Wishlist
Rp45.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AKS-CK630AWS
Unit 1unit
Max. Sharpening Length (mm) 630
Grinding Motor (HP) 2
Freed Motor (HP) 1/3
No Load Speed (rpm) 2850
Grinding Wheel Size (mm) 125x50x16
Machine Dimensions (mm) 1200x420x1250
Berat (Kg) 125.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2021
Terakhir Diperbaharui 02 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan