Sharp Sayonara Panas J60 Series AH-AP7UHL 1unit

#Nomor SKU S028004479
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AH-AP7UHL
Unit 1unit
Product Series Sayonara Panas J60 Series
Color White
Jetstream Yes, Jestream G9
Coanda Yes
Low Power (W) Yes
Turbo Cooling No
Plasmacluster No
Auto Swing Louver Yes - 4 Way Auto Swing
Anti Rust Evaporator No
Self Cleaning Function Yes - With PCI
Remote Control Yes
Coverage Floor Area (m²) 8-14
Cool (kW) 2.05
Capacity (PK) 0.75
Cooling Capacity (BTU) 7000
Liquid Side (inch) 1/4
Gas Side (inch) 3/8
Refrigerant Volume R32
Rated Frequency (Hz) 50
Rated Voltage (V) 220
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2021
Terakhir Diperbaharui 06 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jetsream G9
Dengan penambahan durasi menjadi 60menit, selain mendinginkan ruangan secara cepat dan seketika juga dapat mempertahankan udara dingin lebih lama. Cocol untuk mendinginkan ruangan yang panas

Coanda Air Flow
Udara sejuk tersebar ke seluruh ruangan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang. Udara lembut yang bergerak secara perlahan menjadikan pendinginan ini ideal digunakan bagi wanita hamil, bayi, orang tua, dan orang lain yang sensitif terhadap suhu rendah.

14 degree Setting
Pengaturan suhu pada remote control yang lebih rendah hingga 14°.

Low Wattage and Low Voltage Operation
Teknologi low wattage sangat sesuai untuk rumah dengan kapasitas listrik yang terbatas. Selain itu, low voltage system dapat memungkinkan AC tetap beroperasi pada tegangan rendah dan tidak stabil

R32 Refrigerant Terbaru
Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih refrigerant R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.

Garansi Kompressor
Ketangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
Warning
Unit Only, not include instalation
Feature
- Capacity : 0.75 PK
- Plasmacluster Ion HD 7.000
- R32 Eco New Refrigerant
- Jetstream G9
- Coanda Airflow
- 14o Celcius Setting
- 4 Star EER
- Comfort Mode
- Low Wattage and Low Voltage Operation

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan