Sharp Sayonara Panas J60 Series AH-AP5UHL 1unit
Rp5.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AH-AP5UHL |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Product Series | Sayonara Panas J60 Series |
| Color | White |
| Jetstream | Yes, Jestream G9 |
| Coanda | Yes |
| Low Power (W) | Yes |
| Turbo Cooling | No |
| Plasmacluster | Yes |
| Auto Swing Louver | Yes - 4 Way Auto Swing |
| Anti Rust Evaporator | No |
| Self Cleaning Function | Yes - With PCI |
| Remote Control | Yes |
| Coverage Floor Area (m²) | 6-9 |
| Cool (kW) | 1.41 |
| Capacity (PK) | 0.5 |
| Cooling Capacity (BTU) | 5000 |
| Liquid Side (inch) | 1/4 |
| Gas Side (inch) | 3/8 |
| Refrigerant Volume | R32 |
| Rated Frequency (Hz) | 50 |
| Rated Voltage (V) | 220 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 November 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Jetsream G9
Dengan penambahan durasi menjadi 60menit, selain mendinginkan ruangan secara cepat dan seketika juga dapat mempertahankan udara dingin lebih lama. Cocol untuk mendinginkan ruangan yang panas
Coanda Air Flow
Udara sejuk tersebar ke seluruh ruangan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang. Udara lembut yang bergerak secara perlahan menjadikan pendinginan ini ideal digunakan bagi wanita hamil, bayi, orang tua, dan orang lain yang sensitif terhadap suhu rendah.
14 degree Setting
Pengaturan suhu pada remote control yang lebih rendah hingga 14°.
Low Wattage and Low Voltage Operation
Teknologi low wattage sangat sesuai untuk rumah dengan kapasitas listrik yang terbatas. Selain itu, low voltage system dapat memungkinkan AC tetap beroperasi pada tegangan rendah dan tidak stabil
R32 Refrigerant Terbaru
Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih refrigerant R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.
Garansi Kompressor
Ketangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
Dengan penambahan durasi menjadi 60menit, selain mendinginkan ruangan secara cepat dan seketika juga dapat mempertahankan udara dingin lebih lama. Cocol untuk mendinginkan ruangan yang panas
Coanda Air Flow
Udara sejuk tersebar ke seluruh ruangan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang. Udara lembut yang bergerak secara perlahan menjadikan pendinginan ini ideal digunakan bagi wanita hamil, bayi, orang tua, dan orang lain yang sensitif terhadap suhu rendah.
14 degree Setting
Pengaturan suhu pada remote control yang lebih rendah hingga 14°.
Low Wattage and Low Voltage Operation
Teknologi low wattage sangat sesuai untuk rumah dengan kapasitas listrik yang terbatas. Selain itu, low voltage system dapat memungkinkan AC tetap beroperasi pada tegangan rendah dan tidak stabil
R32 Refrigerant Terbaru
Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih refrigerant R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak Ozon.
Garansi Kompressor
Ketangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.
Warning
Unit Only, not include instalationFeature
- Capacity : 0.5 PK- Plasmacluster Ion HD 7.000
- R32 Eco New Refrigerant
- Jetstream G9
- Coanda Airflow
- 14o Celcius Setting
- 4 Star EER
- Comfort Mode
- Low Wattage and Low Voltage Operation
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan