Sharp New Megamouth Series 1.4 ES-M1000T-GG 1unit
Rp4.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ES-M1000T-GG |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Model | New Megamouth Series MM 1.4 |
| Body Material | Metal |
| Color | Light Grey |
| Tube Type | Stainless Steel |
| Wash Programme | 7 |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 530x585x956 |
| Capacity (kg) | 10 |
| Power Consumption (W) | 410 |
| Berat (Kg) | 35.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Zero Pressure Technology- Water Saving Rinse
- Auto Restart
- Antibacterial Coating
- Air Dry
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan