Sharp New Megamouth Series 1.4 ES-M8000T-GG 1unit

#Nomor SKU S028004097
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ES-M8000T-GG
Unit 1unit
Model New Megamouth Series MM 1.4
Body Material Metal
Color Light Grey
Tube Type Stainless Steel
Wash Programme 7
Dimensions (WxDxH) (mm) 530x585x956
Capacity (kg) 8
Power Consumption (W) 320
Berat (Kg) 35.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Zero Pressure Technology
- Water Saving Rinse
- Auto Restart
- Antibacterial Coating
- Air Dry

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan