Sharp J-Tech Inverter Series AH-X9VEY 1unit

#Nomor SKU S028003953
Wishlist
Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AH-X9VEY
Unit 1unit
Product Series New J-Tech Inverter Series
Color White
Jetstream Yes
Coanda Yes
Low Power (W) Yes
Turbo Cooling No
Plasmacluster No
Auto Swing Louver 2-Way Auto Swing Louver
Anti Rust Evaporator Yes
Self Cleaning Function No
Remote Control Yes
Coverage Floor Area (m²) 14-20
Cool (kW) 2.64 (0.9-2.94)
Capacity (PK) 1
Cooling Capacity (BTU) 9000 (3000-10000)
Liquid Side (inch) 1/4
Gas Side (inch) 3/8
Refrigerant Volume R32 (380g)
Rated Frequency (Hz) 50
Rated Voltage (V) 220
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
J-Tech Inverter
Mengubah pengendalian konsumsi listrik yang presisi menjadi penghematan energi dan operasi yang efisien energi hingga 65%.

Jetsream G9
Dengan penambahan durasi menjadi 60menit, selain mendinginkan ruangan secara cepat dan seketika juga dapat mempertahankan udara dingin lebih lama. Cocol untuk mendinginkan ruangan yang panas

Coanda Air Flow
Udara sejuk tersebar ke seluruh ruangan, untuk menciptakan sebuah lingkungan yang menyenangkan bagi semua orang. Udara lembut yang bergerak secara perlahan menjadikan pendinginan ini ideal digunakan bagi wanita hamil, bayi, orang tua, dan orang lain yang sensitif terhadap suhu rendah.

14 degree Setting
Pengaturan suhu pada remote control yang lebih rendah hingga 14°.

Garansi Kompressor
Ketangguhan AC Sharp kini dicerminkan dengan waktu garansi kompressor hingga 10 tahun.

7 SHIELDS
PROTEKSI
Seluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Air Conditioner Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati sejuknya Air Conditioner yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.

Perlindungan Petir
Kapasitor menyerap dan menstabilkan lonjakan listrik yang terjadi saat sambaran petir, menjamin semua sirkuit listrik terproteksi terhadap tegangan listrik tinggi yang berlebih.

Perlindungan Korosi
Perlindungan terhadapt karat, pengunaan material AL+ dapat menjamin kondensor tetap beroperasi secara efisien dan bebas karat.

Perlindungan Voltase Tidak Stabil
Dengan Low Voltage System (LOVES) 130 Volt.

Perlindungan Terhadap Jatuh
Kemasan karton diperkuat dengan bahan penyerap benturan menjamin AC selalu stabil dan bebas kerusakan sepanjang proses pengiriman untuk menjamin terjaganya kualitas dari pabrik sampai dengan rumah konsumen.

Perlindungan Bahaya Api
Perlindungan terhadap bahaya api - Desain PWB outdoor Inverter terbungkus sempurna 6 sisinya dengan material metal dan sesuai dengan standart keamanan USA (UL Standart).

Perlindungan Terhadap Getaran
SHARP melakukan simulasi getaran untuk menjamin kualitas AC SHARP tidak akan terpengaruhi oleh keadaan terburuk sekalipun dalam proses pengiriman.

Perlindungan dari Cuaca Ekstrim
Perlindungan terhadap cuaca ekstrim, desain outdoor yang tahan lama menjamin perlindungan terhadap cuaca yang ekstrim seperti terik matahari atau air hujan.
Warning
Unit Only, not include instalation
Feature
- Capacity : 1 PK
- Jetstream G9
- Long Airflow with Coanda
- 14oC Setting
- J-Tech Inverter

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan