Sharp Front Loading Boomerang Series ES-FL1082G 1unit

#Nomor SKU S028003229
Wishlist
Rp6.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ES-FL1082G
Unit 1unit
Model Front Loading Boomerang Series
Body Material Stainless Steel
Color White
Tube Type Polypropylene
Standard Water Volume 49
Wash Programme 15
Dimensions (DxH) (mm) 527x845
Capacity (kg) 8
Berat (Kg) 65.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Quick Wash Technology
Teknologi pencuci dengan kemampuan mencuci lebih cepat dari mesin cuci biasa.

Boomerang Cabinet Design
Dengan fitur terbaru meredam guncangan dan suara yang terjadi pada saat pencucian.

Eco Logic System
Mendeteksi jumlah cucian yang masuk kedalam tabung. Apabila jumlahnya hanya setengah dari kapasitas maksimal mesin cuci, maka konsumsi listrik akan diturunkan sebanyak 50%, begitu juga dengan konsumsi air dan durasi pencucian akan berkurang. Sehingga dapat menghemat uang, menghemat waktu dan energi.

Allergy Safe
Melindungi dan menjaga cucian dari allergen penyebab alergi dan bakteri.
Feature
- Boomerang Cabinet Design
- Quick Wash 15 Minute
- Eco Logic System
- Allergy Safe
- Stain Level
- Night Program
- LED Panel Display
- Child Lock
- Easy Ironing

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan