Sharp Active Speaker Pro Series CBOX-PRO10UBB 1unit
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CBOX-PRO10UBB |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Model | Active Speaker Pro Series |
| Speaker Type | 3-way speaker system |
| Amplifier System | Active |
| X-Bass | Yes |
| Bass | Yes |
| Treble | Yes |
| Mic Input | 2 ports |
| Mic Control | Yes |
| Woofer (inch) | 10x2 Cone paper type, 6Ohm, 60W |
| Midrange (inch) | 3 Cone paper type, 4 Ohm, 30 W |
| Tweeter (inch) | 1 Piezo, 4Ohm, 25W |
| Audio Output | 1x60W (RMS)/16.000W (PMPO) |
| Power System | AC |
| Power Supply (V-Hz) | AC 220, 50/60 |
| Power Consumption (W) | 90 |
| Berat (Kg) | 25.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
- Big PMPO ( 19.000W )- Big Woofer ( 10" )
- Carbon Kevlar Design with MDF Material
- Dancing Lights
- USB Movie . Music . Picture
- Vocal Cancelling Function for Karaoke
- Bluetooth . Radio . USB . SD Card
- 2 Side Handles
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan