Sharp Active Speaker Pro Series CBOX-PRO15UBB 1unit

#Nomor SKU S028002796
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CBOX-PRO15UBB
Unit 1unit
Model Active Speaker Pro Series
Speaker Type 3-way speaker system
Amplifier System Active
X-Bass Yes
Bass Yes
Treble Yes
Mic Input 2 ports
Mic Control Yes
Woofer (inch) 15x2 Cone paper type, 6Ohm, 60W
Midrange (inch) 3 Cone paper type, 4 Ohm, 30 W
Tweeter (inch) 1 Piezo, 4Ohm, 25W
Audio Output 1x70W (RMS)/19.000W (PMPO)
Power System AC
Power Supply (V-Hz) AC 220, 50/60
Power Consumption (W) 100
Berat (Kg) 25.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Big PMPO ( 19.000W )
- Big Woofer ( 15" )
- Carbon Kevlar Design with MDF Material
- Dancing Lights
- USB Movie . Music . Picture
- Vocal Cancelling Function for Karaoke
- Bluetooth . Radio . USB . SD Card
- 2 Side Handles

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan