Sharp Active Speaker Carbon Texture Design CBOX-RB988UBL 1unit

#Nomor SKU S028002765
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CBOX-RB988UBL
Unit 1unit
Model Active Speaker Carbon Texture Design
Speaker Type 2-way speaker system
Amplifier System No
X-Bass Yes
Bass Yes
Treble Yes
Mic Input Yes 2 ports
Mic Control Mic Volume, ECHO
Woofer (inch) 8
Midrange (inch) 8
Tweeter (inch) 1
Power Supply (V-Hz) AC 220-50/60
Berat (Kg) 25.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 May 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- PMPO 22.000 W
- Kevlar Design with Carbon Finishing
- Bluetooth Function
- FM Radio
- USB & SD Card Slot

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan