LAUMAS Wifi/Serial Transciever MODWF 1unit
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MODWF |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (mm) | 170x80x65 |
| Center Distance (mm) | 120x60 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 May 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Transceiver into IP65 case (on request IP67 version) with backlit LCD display, 38x16 mm, two-line by eightdigit (5 mm height). Four-key keypad for the system calibration. Six indicator LED. 3 PG9 cable glands. Dimensions: 170 x 80 x 65 mm (centre distance 120x60 mm).Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan