Mitsuboshi V Belt A-Type A100 1pc

#Nomor SKU S027982761
Wishlist
Rp379.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A100
Unit 1pc
Finish Material Synthetic Rubber
Designation Number (inch) 100
Length (mm) 2540
Working Temperature Range (°C) -40 to 70
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Since stretching and age contraction do not occur, longer belt life can be expected with set free belts suitable also for multiple hanging.
Use
\n- For standard industrial machinery#cm# general purpose machines#cm# air conditioners#cm# agricultural machinery and other various machine power transmission.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan