PB SWISS TOOLS Screwdriver Torx Swiss Grip (Obeng) 840020 1pc
Rp479.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 840020 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finish Material | Shaft: Chrome vanadium steel, Grip: Santoprene |
| Blade Edge | T20 |
| Shaft Length (mm) | 100 |
| Total Length (mm) | 200 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- The handle is a swiss grip with a soft touch.
- T30 and T40 has a hexagonal base.
- The swiss grip is made of two new revolutionary materials.
- This screwdriver was developed by applying the newest plastic technology.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/PB%20SWISS%20TOOLS%20Screwdriver%20Torx%20Swiss%20Grip%20(Obeng)%20840020%201pc/5mS027973202-1.jpg)