Panduit Tie Mounts TM2S6C0 Black 1set(100pcs)

#Nomor SKU S027969410
Wishlist
Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TM2S6C0
Unit 1set(100pcs)
Finish Material Weather Resistance Nylon 66
Height (mm) 7
Working Cable Tie Width (mm) 2.3 to 4.8
Working Temperature Range (°C) -40 to 85
Standard (Certified) UL flame retardant 94V-2, UL certified
Application For Indoor, Outdoor
Color Black
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Pedestal type that fixes with screw.
- Excellent in ultraviolet ray resistance.
- Can firmly fix a bundle wire.
Use
\n- Fasten the bundle with screws using a cable tie.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan