HAKKO Temperature Controlled Soldering Iron FX60001 1pc

#Nomor SKU S027964736
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FX60001
Unit 1pc
Power (V) AC100
Power Consumption Electrical (W) 50
Programmable Temperature (°C) 200 to 500
Accessory Iron Tip T18-B
Total Length (mm) 233
Application Lead-free Solder Compliant
Power Cord Length (m) 1.5
Iron tip T18 series
Specifications With 2-pole plug with earthing point(FX600-01)
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
- Iron tip and heater are separated for excellent cost performance.
- Preset temperature can be locked by removing the dial.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan