ENGINEER Screwdriver Striking (Obeng) DI11 1pc

#Nomor SKU S027958148
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DI11
Unit 1pc
Finish Material High carbon steel shaft, Grip: Resin
Blade Edge [[-]]6.35
Shaft Length (mm) 102
Total Length (mm) 200
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- It can hammer and loosen crushed screws, rusted screws and fixed screws.
- The shaft is hexagon and can be turned with a spanner.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan