Shimadzu Stereo Microscope VCTVBL2E 1pc

#Nomor SKU S027957165
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VCTVBL2E
Unit 1pc
Total Magnification (time) 20/40
Objective Lens (time) 2/4
Eyepiece Lens (time) 10
Number of Visual Field (mm) 20
Working Distance (mm) 75
Observable Height (mm) 70
WxDxH (mm) 115x187x355
Vertical Illumination LED x 5
Transmitted Illumination LED x 1
Power (V) AC100 (rechargeable/cordless)
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
- LED is adopted for the vertical and transmitted illumination, enabling long life and low power consumption.
- The objective lens is one touch rotation variable magnification type. Can be switched between 20x and 40x magnifications without changing the lens.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait