NTN Spherical Roller Bearing 24032EMD1 1pc
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 24032EMD1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finish Material | High Carbon Chromium Steel Bearing |
| Inner Ring Dia. (mm) | 160 |
| Outer Ring Dia. (mm) | 240 |
| Width (mm) | 80 |
| Seal | None |
| Precision Grade | JIS B 1514 0 class |
| Working Temperature Range (°C) | -25 to 120 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- The radial load, the axial load in both directions, and the capacity to load these combined loads are getting bigger.
- Since the center of the outer ring orbital surface coincides with the center of the bearing, has an automatic alignment.
Use
\n- For applications requiring heavy load and alignment.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/NTN%20Spherical%20Roller%20Bearing/NTN%20Spherical%20Roller%20Bearing%2024032EMD1%201pc/0nS027949023-2.jpg)