TONE Double Open End Wrench (Kunci Pas) BND72 1pc
Rp50.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BND72 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Finish Material | Structural Steel, Surface Treatment: Plating Treatment |
| Storage Amount (piece) | 7 |
| W x D1 x D2 x H (mm) | 85x19.0x31.0x90.0 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- It has a soft curved design with beautiful satin finishing that fits hands.
- It has the unique head shape having features of a round type and a spear type.
- Good Design award-winning product.
- It can be smoothly taken out one by one and it is convenient for organizing/storing.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TONE%20Double%20Open%20End%20Wrench%20(Kunci%20Pas)%20BND72%201pc/aaS027944370-1.jpg)