GEDORE Single Open End Wrench (Kunci Pas) 6574090 1pc

#Nomor SKU S027935217
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6574090
Unit 1pc
Finish Material Chrome Vanadium Steel (Cr-V), Surface treatment: Manganese phosphate(up to 36mm)
Width Across-Flat Dimension (mm) 10
Total Length (mm) 106
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- It is robust because it is made of being forged.
- The shape of the handle part is ergonomically designed and is easy to fit hands with outstanding grip performance.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan