BOSCH Corded Hammer Drill with SDS Plus (Bor Bobok Beton) GBH228 1pc

#Nomor SKU S027921142
Wishlist
Rp9.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GBH228
Unit 1pc
No-load Speed (minute) 0 to 1300
Number of Blows (minute) 0 to 5100
Rated Ampere (A) 9
Power Consumption Electrical (W) 850
Maximum Drilling Capacity (mm) Concrete 28, ironworking 13, woodworking 30, diamond core 80
Power Supply (V) AC100
Power Cord Length (m) 5
Berat (Kg) 10.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Side Handle
- Depth gauge
- Carrying case
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.
Feature
- Safe drilling work is possible due to being equipped with a kick-back control function.
- A low vibration design while being equipped with the class's most powerful 850W motor realizes powerful drilling work.
- Can be switched into 3 positions of rotation + striking, rotation, and striking(light chipping work).
- Emplys a ball joint cable which prevents disconnection of the cable and reduces troublesome handle of the cable during operation.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan