KYOTO TOOL (KTC) Replacement T-Type TORX (R) Bit (Long) TT30 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TT30 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Call Number | T30 |
| Opposite Side Dimension (mm) | 6.3 |
| Total Length (mm) | 46 |
| Type | A |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- With hexagonal socket head set screw.
- For bit replacement, hexagon wrench of 2mm is required for type A and 2.5mm for type B.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Replacement%20T-Type%20TORX%20(R)%20Bit%20(Long)/KYOTO%20TOOL%20(KTC)%20Replacement%20T-Type%20TORX%20(R)%20Bit%20(Long)%20TT30%201pc/1hS027920053-1.jpg)