KAMEKURA Mata Mesin Pelubang Busbar Hidrolik Portabel R1218 1pc

Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number R1218
Unit 1pc
Finish Material Special Steel
Hole Dia. (mm) 12x18
Compatible Model RW-M2, RW-M2A
Berat (Kg) 10.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Adopts special steel and excellent in durability.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan