BLACK+DECKER Orbital Sander KA320E 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KA320E |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| No-load Speed (minute) | 7000 to 15000 |
| Pad Dimension (mm) | 90x187 |
| Paper Dimension (mm) | 93x230 |
| Rated Ampere (A) | 2.4 |
| Power Consumption Electrical (W) | 240 |
| Power Supply (V) | AC100 |
| Power Cord Length (m) | 3 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
- Dust collecting dust bag
- Sandpaper: #80 x 2 sheets, #120 x 2
- Paper punch
- Sandpaper: #80 x 2 sheets, #120 x 2
- Paper punch
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.Feature
- Compatible with a broad polishing surface with a high power of 240W.- The dial type six speed shift and low center of gravity design enable free polishing work.
- With employment of the smart fit which lets you choose either a click type or a one-touch detachable type, paper exchange is easy and you can also use commercially available sandpaper.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan