Panduit Cable Ties Nylon 1.3mm (Pengikat / Kabel Tis) PLT4SM300 Black 4.8x368mm 1set(1000pcs)
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PLT4SM300 |
|---|---|
| Unit | 1set(1000pcs) |
| Finish Material | Heat Weather Resistance Nylon 66 |
| Color | Black |
| W x L (mm) | 4.8x368 |
| Thickness (mm) | 1.3 |
| Max Bundling Dia. (mm) | 102 |
| Tensile Strength (N) | 222 |
| Application | For Indoor, Outdoor |
| Standard (Certified) | UL and CSA standard product |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 April 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 04 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
- Excellent in ultraviolet ray resistance and heat resistance.
Use
\n- To tie cables and others.Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Panduit%20Cable%20Ties%20Nylon%201_3mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20PLT4SM300%20Black%204_8x368mm%201set(1000pcs)/kfS027891735-1.jpg)