FUJIYA Adjustable Wrench (Kunci Inggris) FLA32BG 1pc

#Nomor SKU S027883877
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FLA32BG
Unit 1pc
Total Length (mm) 205
Maximum Opening (mm) 32
Type Niello Type
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 April 2021
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature

- Due to lightweight, thin type, and wide opening, it is optimum for turning various sizes of bolts in a narrow place.
- Since it is closed up to 0mm, it can firmly pinch even a small item.
- With a scale.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan